ナガイレーベン
ナガイレーベンの 衣服関連
ナガイレーベンの 介護従事者用ユニフォーム
ナガイレーベンの トップス 介護従事者用
ニットシャツ NX-2902
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24717428
品番
NX-2902
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
左胸、両脇ポケット。着やすいニットポロシャツと、きちっとした織物シャツの利点を取り入れたデザイン。
色
アイボリー
サイズ
LL
材質
ポリエステル85%・綿15%(制電糸入り)
タイプ
男女兼用
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
バスト(cm)
118
生地
ワープニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
性別
男女兼用