ナガイレーベン
ナガイレーベンの 衣服関連
ナガイレーベンの 介護従事者用ユニフォーム
ナガイレーベンの トップス 介護従事者用
ケアガウン NE-2930
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24717586
品番
NE-2930
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シャツとコーディネートできるナチュラルなエプロン。動きやすいショート丈です。
バーガンディの格子柄がナチュラルなベージュに映えています。
作業が軽快にできるミニ丈にしました。
色
ベージュ
サイズ
L
材質
ポリエステル60%・綿40%(制電糸入り)
タイプ
男女兼用
適合サイズ
女性LL〜EL、男性L〜BL
腰廻り(cm)
107
生地
チェック
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
前中心丈(cm)
87
性別
レディース