ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの 手術着
手術ガウン(左ひも止め式) BMA-8110
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24717595
品番
BMA-8110
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
S
着丈(cm)
120
裄丈(cm)
75
前幅(cm)
56
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
生地
高密度クロス、後身頃:ウェザー
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
耐久撥水加工、耐久防水加工、制電効果