ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの 手術着
手術ガウン(左ひも止め式) BMA-8110
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24717622
品番
BMA-8110
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
着丈(cm)
135
裄丈(cm)
83
前幅(cm)
65
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
生地
高密度クロス、後身頃:ウェザー
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
耐久撥水加工、耐久防水加工、制電効果