手術ガウン(左ひも止め式) BMA-8110

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24717647 品番 BMA-8110
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
グリーン サイズM 着丈(cm)125 裄丈(cm)78 前幅(cm)59 材質ポリエステル100%(制電糸入り) 生地高密度クロス、後身頃:ウェザー RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能耐久撥水加工、耐久防水加工、制電効果

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする