ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男女兼用スクラブ NR-8602
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24717708
品番
NR-8602
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入り)
バスト(cm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
制菌加工、制電、吸水効果