男女兼用スクラブ NR-8602

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24717735 品番 NR-8602
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
グリーン サイズM 肩幅(cm)46 袖丈(cm)20 着丈(cm)65 材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入り) バスト(cm)106 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能制菌加工、制電、吸水効果

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:161

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする