※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB212AS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
3/8
注文コード
24718174
品番
VNB212AS-N10A-4D
参考基準価格(税別)
¥23,760
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
NPT
管接続口径
3/8
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
CADデータダウンロード