※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB214AS
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
注文コード
24718488
品番
VNB214AS-10A-2G-B
参考基準価格(税別)
¥34,270
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
3/8
ポート数
2
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
作動方式
パイロット式
CADデータダウンロード