ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの エプロン・ガウン 医療・検査用
ケアガウン HK-7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24718672
品番
HK-7
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
L
袖丈(cm)
48
前丈(cm)
107
前幅(cm)
56
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
前肩幅(cm)
44.5