男子ダブル診察衣 HK-10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24718733 品番 HK-10
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ホワイト サイズS 肩幅(cm)42 袖丈(cm)54 着丈(cm)100 バスト(cm)103 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする