男子シングル診察衣 HK-11

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24718794 品番 HK-11
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ホワイト サイズL 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)110 バスト(cm)113 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24718794
2024-05-02
用途:
治療
神氣株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

マッサージをする時に動きやすく、洗濯の後もアイロンを少しかけるだけでビシッと綺麗になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする