※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB312AV
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
24719093
品番
VNB312AV-F20A-5DZ
参考基準価格(税別)
¥21,010
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
3/4
ポート数
2
ねじの種類
G
定格電圧(V)
DC24
作動方式
パイロット式
CADデータダウンロード