ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子ダブル診察衣 TAP-70
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
24719126
品番
TAP-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
サックス
サイズ
M
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
100
バスト(cm)
101
素材
ポリエステル80%、綿20%制菌加工