TAP-70 女子ダブル診察衣 TAP-70 ナガイレーベン 24719144

女子ダブル診察衣 TAP-70

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード24719144 品番TAP-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
サックス サイズLL 肩幅(cm)42 袖丈(cm)57 着丈(cm)110 バスト(cm)112 素材ポリエステル80%、綿20%制菌加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする