ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子横掛半袖 US-72
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24719153
品番
US-72
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
63
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応