ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子横掛半袖 US-72
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24719162
品番
US-72
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
65
バスト(cm)
96
素材
ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応