ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子横掛半袖 US-72
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
24719178
品番
US-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
67
バスト(cm)
100
素材
ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応