ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子シングル診察衣 TAP-75
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24719205
品番
TAP-75
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
100
バスト(cm)
101
素材
ポリエステル80%、綿20%制菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応