ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子シングル診察衣 TAP-75
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
24719232
品番
TAP-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
サックス
サイズ
S
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
95
バスト(cm)
97
素材
ポリエステル80%、綿20%制菌加工