ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子横掛8分袖 US-81
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24719275
品番
US-81
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
72
バスト(cm)
100
素材
ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応