男子横掛半袖 US-82

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24719415 品番US-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズBL 肩幅(cm)50 袖丈(cm)27 着丈(cm)78 バスト(cm)126 素材ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする