ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子横掛半袖 US-82
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24719433
品番
US-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバーグレー
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
バスト(cm)
104
素材
ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚効果