男子パンツ USA-90

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24719555 品番USA-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズフリー サイズ(cm)82 股下(cm)88(フリー) ウエスト(cm)82 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする