ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子パンツ USA-90
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24719564
品番
USA-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
フリー
サイズ(cm)
85
股下(cm)
88(フリー)
ウエスト(cm)
85
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応