ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子シングル診察衣 EP-110
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24719808
品番
EP-110
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
サイズ
LL
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
115
バスト(cm)
118
素材
ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応