※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 汎用流体制御用バルブ
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB611B
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24720177
品番
VNB611B-40F-3DZ
参考基準価格(税別)
¥51,040
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
管接続口径
1 1/2B 相フランジ
ポート数
2
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
作動方式
パイロット式
CADデータダウンロード