ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子横掛半袖 EP-167
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24720255
品番
EP-167
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
サイズ
LL
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
80
バスト(cm)
114
素材
ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応