ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子横掛半袖 EP-170
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24720298
品番
EP-170
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
65
バスト(cm)
96
素材
ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応