ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの エプロン・ガウン 医療・検査用
ケアガウン NP-175
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24720386
品番
NP-175
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
サイズ
LL
前丈(cm)
107
素材
ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
前幅(cm)
55
前肩幅(cm)
42