ナガイレーベン
ナガイレーベンの 飲食・食品工業用ウェア
ナガイレーベンの 飲食業向け
ナガイレーベンの 調理衣
男子食品衣半袖 NP-202
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24720456
品番
NP-202
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
LL
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
77
バスト(cm)
115
素材
ポリエステル65%、綿35%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応