ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男子スクラブ AD-316
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24720754
品番
AD-316
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
BL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
20.5
着丈(cm)
74
バスト(cm)
128
素材
綿100%サンフォライズ加工、制電、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応