ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
マタニティ患者衣 SRC-361
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24720973
品番
SRC-361
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
水玉模様をマタニティ用にデザイン。
大きめに取った肩まわりや袖ぐりは、寝ても起きても快適でいられる心遣い。
色
ピンク
サイズ
L
着丈(cm)
114
バスト(cm)
127
裄丈(cm)
64
素材
ポリエステル80%、綿20%
RoHS指令(10物質対応)
対応