ストレッチストラップ 【COMMUTER/BICYCLES】 (2本入)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 24721044 品番 ROK00333
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。
一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。
自転車の荷台や日常で便利に使えるストラップです。
全ラインナップに反射素材を採用。
ポケットの中でも邪魔にならないスモールサイズ。

ストラップ長(mm)300〜720 (無段階調整) ストラップ幅(mm)12 耐荷重(kg)18/本 BLUEreflective
注意
※マフラーやエンジンなど高温になる箇所からは、10cm以上の距離を確保し製品をご使用ください。
※製品に破れや破損、糸のほつれが確認された場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用しつづけた場合、走行中に積載物が落下し、事故の原因となる恐れがあります。
※荷物固定完了後の余ったベルトは、走行の妨げにならない様、確実に固定してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-01
用途:
いろんな場所への荷物の固定
小川輪店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

両端がループ、バックルで両側が連結されていて、各々の片側は長さを調整、もう一方は強力なゴム(それほど伸びないがそこが実は重要)で伸縮するようになっている。ただそれだけ。
しかし「ただそれだけ」な物がこんなに便利だとは、正直使わないとわからない。
今までなぜこんな物が無かった?と思う程。

車のルーフキャリアに荷物を固定する際や、バイクや自転車を車内に積む時のタイダウンベルトとしても充分使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする