ストレッチストラップ 【イージーループス】 (1本入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1本) 注文コード 24721096 品番 ROK00434
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。
一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。
両端のループ形状をそのままに、使用可能調整幅を3000mmまで延長したモデルです。
車のキャリアに積載した荷物の固定にお勧めです。

COYOTETAN 耐荷重(kg)45/本 ストラップ幅(mm)25 ストラップ長(mm)450〜 3000 (無段階調整)
注意
※マフラーやエンジンなど高温になる箇所からは、10cm以上の距離を確保し製品をご使用ください。
※製品に破れや破損、糸のほつれが確認された場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用しつづけた場合、走行中に積載物が落下し、事故の原因となる恐れがあります。
※荷物固定完了後の余ったベルトは、走行の妨げにならない様、確実に固定してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24721096
2024-02-13
用途:
ルーフラックにキャンプ用コンテナを固定時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり固定できました。後は耐久性を確認したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする