K2メ-KN5015X50 強粘着ふせん<K2>ネオン(50×15) コクヨ 24721367 K2メ-KN5015X50 強粘着ふせん<K2>ネオン(50×15) コクヨ 24721367

強粘着ふせん<K2>ネオン(50×15)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90枚×50冊) 注文コード 24721367 品番 K2メ-KN5015X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クリアホルダーの見出しに。
案件ごとに色分け分類すると効率よく書類整理ができます。

商品構成アソート 寸法(縦×横)(mm)50×15 仕様強粘着タイプ セット内容90枚×50本入り(イエロー・マゼンダ・グリーン:各10本、オレンジ・ブルー・パープル・ピンク:各5本) タイプミニサイズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24721358
2024-09-28
用途:
手帳のスケジュールに使用
勝木商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他社さんの付箋に比べて、粘着力が強い印象を受けます
糊の面積も大きいような気がします

1人が参考にしています
対象商品:
24721358
2024-03-22
用途:
書類整理

強粘着に偽りは無いです。乱暴に扱ってもしっかり付いています。

1人が参考にしています
対象商品:
24721358
2021-05-06
用途:
jimuyouファイル整理
その他業種

色違いでまとめ買いしたくて購入しました。
粘着力が程よい強さで重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする