強粘着ふせん<K2>ネオン(75×75)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90枚×10冊) 注文コード 24721473 品番 K2メ-KN7575X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

しっかり貼れる強粘着タイプのふせんが仲間入り。
ホワイトボードなど、つきにくい場所にもしっかりと貼れるのでブレストでも活用できます。
手帳やPC・ファイルボックスなど用途に合わせて使える6サイズを揃えました。

商品構成アソート 寸法(縦×横)(mm)75×75 仕様強粘着タイプ セット内容90枚10冊入り(イエロー・マゼンダ・グリーン:各2冊、オレンジ・ブルー・パープル・ピンク:各1冊) 形状正方形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする