曜日別特売
K2メ-KN7575X20 強粘着ふせん<K2>ネオン(75×75) コクヨ 24721489

K2メ-KN7575X20 強粘着ふせん<K2>ネオン(75×75) コクヨ 24721489
K2メ-KN7575X20 強粘着ふせん<K2>ネオン(75×75) コクヨ 24721489

強粘着ふせん<K2>ネオン(75×75)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(90枚×20冊)
商品構成アソート
内容量1箱(90枚×20冊)注文コード24721489品番K2メ-KN7575X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

しっかり貼れる強粘着タイプのふせんが仲間入り。
ホワイトボードなど、つきにくい場所にもしっかりと貼れるのでブレストでも活用できます。
手帳やPC・ファイルボックスなど用途に合わせて使える6サイズを揃えました。

商品構成アソート寸法(縦×横)(mm)75×75仕様強粘着タイプセット内容90枚20冊入り(イエロー・マゼンダ・グリーン:各4冊、オレンジ・ブルー・パープル・ピンク:各2冊)形状正方形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする