コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの 見出し付箋
強粘着ふせん<K2>パステル(50×15)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(90枚×25冊)
セット内容
90枚×25本入り(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン・パープル:各4本、オレンジ:3本、ホワイト:2本)
注文コード
24721507
品番
K2メ-KP5015X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリアホルダーの見出しに。
案件ごとに色分け分類すると効率よく書類整理ができます。
商品構成
アソート
寸法(縦×横)(mm)
50×15
仕様
強粘着タイプ
セット内容
90枚×25本入り(イエロー・ピンク・ブルー・グリーン・パープル:各4本、オレンジ:3本、ホワイト:2本)
タイプ
ミニサイズ