強粘着ふせん<K2>パステル(50×50)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90枚×10冊) 注文コード 24721534 品番 K2メ-KP5050X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パソコンなどに貼っても邪魔にならないミニサイズ。

商品構成アソート 寸法(縦×横)(mm)50×50 仕様強粘着タイプ セット内容90枚10冊入り(イエロー・ピンク・ブルー:各2冊、グリーン・パープル・オレンジ・ホワイト:各1冊) 形状正方形ミニサイズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24721534
2020-09-01
用途:
事務所のメモに

色も見やすく、強粘着のふせんを探していたので、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする