強粘着ふせん<K2>パステル(75×75)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90枚×20冊) 注文コード 24721638 品番 K2メ-KP7575X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

しっかり貼れる強粘着タイプのふせんが仲間入り。
ホワイトボードなど、つきにくい場所にもしっかりと貼れるのでブレストでも活用できます。
手帳やPC・ファイルボックスなど用途に合わせて使える6サイズを揃えました。

商品構成アソート 寸法(縦×横)(mm)75×75 仕様強粘着タイプ セット内容90枚20冊入り(イエロー・ピンク・ブルー:各4冊、グリーン・パープル・オレンジ・ホワイト:各2冊) 形状正方形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24721629
2022-01-04
用途:
事務作業
広伸配送株式会社 様 (運輸・通信業)

年配の方が多いので、大きな字で表示をしないと見えにくく、付箋が多きくて、大きな字をかけて表示できて作業性がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする