テープのり<ドットライナー>(つめ替え用テープ)

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 24721656 品番 タ-D400-08NX30
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

テープのり<ドットライナー>つめ替え用テープ。テープのり・ドットライナー簡易包装仕様の30個セットでまとめ買いにオススメです。 ドットライナー本体(タ-DM400-08)専用つめ替え用テープです。※本つめ替え用テープのみでのご使用はできません。 ※タ-DM400N-08にもつめ替えいただけます。

テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)16 用途つめ替え簡単!テープの長さはたっぷり16m。つめ替え用テープのパック。 仕様強粘着・DM-400-08用 材質つめ替えケース:R-PS エコマーク認定認定 紙質再生材配合率/つめ替えケース:R-PS100 商品タイプ詰替え用テープ エコマーク認定番号17 112 062 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体とつめ替え用テープはリニューアル前後でそれぞれ互換性があり、そのままでご使用いただけます。

商品説明動画

ドットライナーリニューアル「あなたのDOと。」スタンダード
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
封筒の封に使用
卸売・小売業

手を汚すことなく、簡単に貼り付けできるところが使いやすく、社内では常に使用しています。
詰め替えできるところも気に入っています。

対象商品:
58104288
2025-09-16
用途:
楽で手放せない
サービス業

スティックのりだとベタベタしたりずれたりしますが、これはズレることなくしっかり貼れます。使い始めてからずっとこれです。封筒などの封をするときもよれることもないので見栄えもよいです。

2025-02-05
用途:
糊付け
製造業

粘着力も強く、貼ったあともキレイなので請求書の郵送等に活用しています。
手も汚れないし、ミズノリのようにぶよぶよにもならないし言うことなしですね。詰め替えもとても簡単です。

対象商品:
58104288
2024-09-19
用途:
資料や領収書の貼り付け
建設業・工事業

いつも詰め替え用を購入しています。
おろしたては凄く滑らかで、力を入れなくてもスーッと進み、気持ち良く使えます。
お値段がもう少し安くればもっと良いです。

対象商品:
24721656
2024-01-17
用途:
封筒の糊付け
有限会社シックスティーズカンパニー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までは同じコクヨのドットライナーホールドを使用していましたが、
こちらの詰め替えと間違えて購入。
結果、こちらの方が使い勝手が良いのがわかり
また詰め替えの数も多く、途中で終わることなく作業がはかどりました。

対象商品:
58104288
2024-04-07
用途:
書類貼り付け等
ネクサスエナジー株式会社 様 (サービス業)

ドットランナーは非常に使いやすくいい商品です。詰め替え用もあり助かります

対象商品:
58104288
2024-03-04
用途:
日常使い
建設業・工事業

使い心地になんの不満もなく社員全員ずっと愛用しています。外のサイトに比べてお安く購入できるのでとても助かっています。

対象商品:
58104288
2024-01-23
用途:
書類の発送時の封筒ののり付け
株式会社 ラムセス 様 (運輸・通信業)

他社のテープのりより使い易いです。
もう少し接着力があるといいとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする