ノートPC用ACアダプター 75W 19V

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24721665 品番 BSACA02FU19A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応確認もできて初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
脱着式コネクター採用で持ち運びに便利
RoHS基準値準拠

適合メーカー富士通 付属品ACケーブル、結束バンド 適合規格PSE ケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8 出力電圧(V)19 入力電圧(V)AC100〜240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50 定格出力電力(W)75 アズワン品番64-3773-13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
NECパソコンに使用
金光教西新教会 様 (その他業種)

このアダプターはパソコンに差し込むことが出来ず、使用できません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
24721665
2023-09-15
用途:
会社事務作業時使用
株式会社 カンスイ 様

安価の物を探していたので、良かった。尚富士通対応だった事も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする