色ブラック
付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
質量(g)約11(イヤーピース1個含む)
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)
対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず)
機能デュアルマイクCVC
通信出力最大2.5mW(Class2)
充電時間(時間)約2
動作温度(℃)5〜40
動作湿度(%)10〜90(結露なきこと)
アズワン品番64-3774-48
送信周波数(GHz)2.4
再生可能時間約6.5時間
特性片耳
通話時間連続最大約6.7時間
プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service
無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換
待ち受け時間(時間)連続最大194
装着方式片耳
通信距離(m)最大約10
イヤホン形状耳掛け
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
NFC対応○