Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24721753 品番BSHSBE500PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

デュアルマイクCVCで通話品質が向上
クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に
3Dメタルアンテナで安定した通信を実現
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能
Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能
NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続
日本語音声アナウンス機能を搭載
4種類のイヤーピースを同梱
バッテリー残量表示
ストラップホール付きイヤーフック
スマートフォン2台を同時待ち受けできる
接続する機器情報を最大8台まで記録
RoHS基準値準拠

ピンク 付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書) 仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 質量(g)約11(イヤーピース1個含む) 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降) 対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず) 機能デュアルマイクCVC 通信出力最大2.5mW(Class2) 充電時間(時間)約2 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)10〜90(結露なきこと) アズワン品番64-3774-50 送信周波数(GHz)2.4 再生可能時間約6.5時間 特性片耳 通話時間連続最大約6.7時間 プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service 無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換 待ち受け時間(時間)連続最大194 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10 イヤホン形状耳掛け マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング NFC対応
注意
※基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器が2.4GHz帯の無線を使用する場合は、通信とぎれ等が発生する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする