ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの エプロン・ガウン 医療・検査用
防水エプロン BW-780
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24721978
品番
BW-780
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ピーチ
サイズ
M
ウエスト(cm)
110
前丈(cm)
120
素材
ポリエステル100%耐久防水加工、耐久撥水加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
前肩幅(cm)
38