USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24722128 品番 HD-PZF2.0U3-BKA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

持ち運びのリスクを最低限に。耐衝撃ボディー、防雨・防塵設計
万が一の盗難や紛失時も安心。自動暗号化で重要なデータをしっかり守る
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載

インターフェイスUSB3.1(Gen1) ブラック 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(18cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 容量2TB 質量(g)約300 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11〜10.13 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21(本体のみ・突起部除く) 保証期間1年 省エネ法に基づくエネルギー消費効率H区分0.00054 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5〜35 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 端子数USB部:1 アズワン品番64-3970-54 ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする