TeraStation向け 交換用HDD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24722329 品番 OP-HD4.0N2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

搭載HDDも安心。安心の3年保証
NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換

インターフェイスSerial ATA V 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く) ディスク3.5型 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.0018 動作温度(℃)5〜35 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) アズワン品番64-3797-78 容量(TB)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする