インターフェイスSerial ATA V
付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル
質量(g)約850
対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く)
ディスク3.5型
省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.0014
動作温度(℃)5〜35
動作湿度(%)20〜80(結露なきこと)
アズワン品番64-3798-07
容量(TB)8