UHS-I Class1 microSDXCカード SD変換アダプター付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24722356 品番RMSD-064GU1SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

デジタルカメラ・デジタルビデオカメラに最適。リード最大40MB/sの高速転送
対応機器との高速転送を実現。UHSスピードクラス1に対応
JIS防水保護等級7(IPX)準拠。防水仕様で水漏れにも安心
ファイルをジャンルで分類。無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
いつでもどこでも容量不足を解消。さまざまな用途で活躍
SD変換アダプター付属

規格microSD Specification Ver.2.00準拠、SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品microSD→SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g)約0.4 種類マイクロSDXCメモリーカード 対応機種SDXC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V)2.7〜3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1(本体のみ・突起部除く) メモリー容量64GB 保護機能セキュリティー機能(著作権保護機能)SDMI準拠 動作温度(℃)0〜60 動作湿度(%)20〜90(結露なきこと) アズワン品番64-3798-54 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする